SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMR32 PANNELL. PREF. 300X200 - NSYMR32

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Altezza - 255 mm
Larghezza - 153.7 mm
Perforata - sì
Superficie - Zincato
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Spacial S3D
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480183614
Codice prodotto
SNRNSYMR32
Cod. produttore
NSYMR32
Produttore
SNR
Materiale:
Acciaio
Altezza:
255 mm
Larghezza:
153.7 mm
Perforata:
sì
Superficie:
Zincato
Piastre perforate monoblocco con fori universali per CRN, S3D, PLM. Per cassetta di A 300 x L 200 mm. Accessorio di montaggio multifunzione. Guida scorrevole o fissaggio diretto su perni posteriori (viti M8). Fori Telequick. Dimensioni foro: 11x26 mm. Inacciaio, finitura superficiale zincata. 80 fessure. La particolarità è l’installazione sul fondo della cassetta/armadio.


