SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMR55 PANNELL. PREF. 500X500 - NSYMR55

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Altezza - 450 mm
Larghezza - 451 mm
Perforata - sì
Superficie - Zincato
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Spacial S3D
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480183690
Codice prodotto
SNRNSYMR55
Cod. produttore
NSYMR55
Produttore
SNR
Materiale:
Acciaio
Altezza:
450 mm
Larghezza:
451 mm
Perforata:
sì
Superficie:
Zincato
Piastre perforate monoblocco con fori universali per CRN, S3D, PLM. Per cassetta di A 500 x L 500 mm. Accessorio di montaggio multifunzione. Guida scorrevole o fissaggio diretto su perni posteriori (viti M8). Fori Telequick. Dimensioni foro: 11x26 mm. Inacciaio, finitura superficiale zincata. 434 fessure. La particolarità è l’installazione sul fondo della cassetta/armadio.