AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMR86 PANNELL. PREF. 800X600 - NSYMR86

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMR86 PANNELL. PREF. 800X600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Altezza - 750 mm

  • Larghezza - 551 mm

  • Perforata -

  • Superficie - Zincato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606480183768

Codice prodotto

SNRNSYMR86

Cod. produttore

NSYMR86

Produttore

SNR

Materiale:

Acciaio

Altezza:

750 mm

Larghezza:

551 mm

Perforata:

Superficie:

Zincato

Piastre perforate monoblocco con fori universali per CRN, S3D, PLM. Per cassetta di A 800 x L 600 mm. Accessorio di montaggio multifunzione. Guida scorrevole o fissaggio diretto su perni posteriori (viti M8). Fori Telequick. Dimensioni foro: 11x26 mm. Inacciaio, finitura superficiale zincata. 867 fessure. La particolarità è l’installazione sul fondo della cassetta/armadio.