SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMUC408 PIASTRA FR. 72 MOD. H400 L800 - NSYMUC408

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Copertura
Larghezza - 800 mm
Altezza - 400 mm
Materiale - Metallo
Profondità - 800 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Spacial SF
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480066528
Codice prodotto
SNRNSYMUC408
Cod. produttore
NSYMUC408
Produttore
SNR
Modello:
Copertura
Larghezza:
800 mm
Altezza:
400 mm
Materiale:
Metallo
Profondità:
800 mm
Posizione di installazione:
Altri
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Si tratta di una piastra di copertura preforata avvitata per apparecchiature di manovra modulari (1 modulo = 18 mm) adatta per quadri elettrici PanelSeT SFN, PanelSeT SF e PanelSeT SM. È compatibile con armadi larghi 800 mm. Adatto per moduli da 150 o 200 mm. L'altezza e la larghezza nominali sono rispettivamente di 400 mm e 800 mm. L'altezza, la larghezza e la profondità reali sono rispettivamente di 702 mm, 399,5 mm e 12 mm. È fatto d'acciaio. Il colore è grigio RAL7035. La protezione anticorrosione è garantita dal rivestimento in polvere epossi-poliestere Il kit contiene 1 piastra di copertura preforata ed elementi di fissaggio. Adatto per armadi da 800 mm di larghezza 400 mm Il kit è costituito da elementi di fissaggio e 1 piastra di copertura Il prodotto può essere utilizzato in applicazioni multiuso La protezione anticorrosione è garantita dal rivestimento in polvere epossi-poliestere


