SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMUCH206 PIASTRA FR. 24 MOD.INC. H200 L600 - NSYMUCH206

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
3606480066351
Codice prodotto
SNRNSYMUCH206
Cod. produttore
NSYMUCH206
Produttore
SNR
Si tratta di una piastra di copertura con cerniera per apparecchiature di manovra modulari (1 modulo = 18 mm) adatta per PanelSeT SFN, PanelSeT SF e PanelSeT SM quadri elettrici. È compatibile con armadi di larghezza 600 mm. Adatto per moduli da 150 o 200 mm. L'altezza e la larghezza nominali sono rispettivamente di 200 mm e 600 mm. L'altezza, la larghezza e la profondità reali sono rispettivamente di 502 mm, 199,5 mm e 12 mm. È fatto d'acciaio. Il colore è grigio RAL7035. La protezione anticorrosione è garantita dal rivestimento in polvere epossi-poliestere Il kit contiene 1 piastra di copertura preforata ed elementi di fissaggio. Adatto per armadi da 600 mm di larghezza 200 mm Il kit è costituito da elementi di fissaggio e 1 piastra di copertura Il prodotto può essere utilizzato in applicazioni multiuso La protezione anticorrosione è garantita dal rivestimento in polvere epossi-poliestere


