AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYOPB12U4F CASSETTA OPB 12U FIANCHI APRIBILI P.400 - NSYOPB12U4F

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYOPB12U4F CASSETTA OPB 12U FIANCHI APRIBILI P.400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Superfice di montaggio - Lato fronte

  • Tipo di profilo / guida - Nessuno

  • Numero di porte - 1

  • Modello - Con telaio fisso

  • Numero di unità rack - 12

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480169786

Codice prodotto

SNRNSYOPB12U4F

Cod. produttore

NSYOPB12U4F

Produttore

SNR

Superfice di montaggio:

Lato fronte

Tipo di profilo / guida:

Nessuno

Numero di porte:

1

Modello:

Con telaio fisso

Numero di unità rack:

12

Dimensione modulare (Passo):

19 pollici

Tipo di ventilazione:

Nessuno

Profondità:

400 mm

Altezza:

650 mm

Larghezza:

600 mm

Con porta frontale:

Carico max.:

50 kg

Con piastra di chiusura superiore:

Grado di protezione (IP):

IP20

Smontabile:

Con messa a terra:

no

Colore:

Grigio

Con pareti laterali:

Materiale:

Acciaio

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Numero RAL:

7035

Tipo di protezione (NEMA):

1

L'armadio Actassi OPB da parete è realizzato in lamiera di acciaio piegato e saldato, verniciatura a polvere, finitura a grana visibile, epossipoliestere grigio chiaro 7035 RAL. L'armadio è costituito da un corpo, 2 pannelli laterali incernierati e rimovibili, montanti fissi da 19 pollici e una porta trasparente in vetro Securit con chiave n. 333. Grado di protezione contro gli oggetti IP20 e gli impatti IK08 per la porta vetrata. Rack fisso da 19 pollici che accetta fino a 3kg per unità, massimo 50kg per armadio in conformità con IEC62208. Dimensioni armadio: 650mm altezza (o 12U), 600mm larghezza e 400mm profondità.