SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYOPB12U6P CASS.OPB 12U FIANC.AP.19 GIREVOLE P600 - NSYOPB12U6P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
3295150147324
Codice prodotto
SNRNSYOPB12U6P
Cod. produttore
NSYOPB12U6P
Produttore
SNR
L'armadio Actassi OPB da parete è realizzato in lamiera di acciaio piegato e saldato, verniciatura a polvere, finitura a grana visibile, epossipoliestere grigio chiaro 7035 RAL. L'armadio è costituito da un corpo, 2 pannelli laterali incernierati e rimovibili, montanti fissi da 19 pollici e una porta trasparente in vetro Securit con chiave n. 333. Grado di protezione contro gli oggetti IP20 e gli impatti IK08 per la porta vetrata. Rack girevole che accetta un carico massimo di 25kg in conformità con la norma IEC62208. Dimensioni armadio: 650mm altezza (o 12U), 600mm larghezza e 600mm profondità.