SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPFC2X 4 STAFFE DI FISSAGGIO INOX 316L - NSYPFC2X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Staffa di montaggio
Larghezza - 42 mm
Altezza - 74 mm
Profondità - 12 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Spacial S3D
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480154850
Codice prodotto
SNRNSYPFC2X
Cod. produttore
NSYPFC2X
Produttore
SNR
Tipo di accessorio / ricambio:
Staffa di montaggio
Larghezza:
42 mm
Altezza:
74 mm
Profondità:
12 mm
4 staffe di fissaggio inox AISI 316L. gamma: Spacial - categoria accessori: accessorio di fissaggio - applicazione: Multifunzione - posizione montaggio: retro della cassetta - tipo accessorio d'installazione: posizione orizzontale o verticale - compatibilità gamma: Spacial CRN, Spacial S3X - composizione dispositivo: 4x dado, 4x guarnizione stagna premontata, Viti di fissaggio - quantità per confezione: set da 1. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: ..


