AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPFCR 4 STAFFE DI FISSAGGIO CRN - NSYPFCR

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPFCR 4 STAFFE DI FISSAGGIO CRN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Tipo di accessorio / ricambio - Staffa di montaggio

  • Larghezza - 42 mm

  • Altezza - 74 mm

  • Profondità - 12 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480211522

Codice prodotto

SNRNSYPFCR

Cod. produttore

NSYPFCR

Produttore

SNR

Materiale:

Acciaio

Tipo di accessorio / ricambio:

Staffa di montaggio

Larghezza:

42 mm

Altezza:

74 mm

Profondità:

12 mm

Staffe di fissaggio a parete per cassette Spacial CRN . In acciaio zincato. Si montano direttamente sul retro della cassetta, sia in posizione verticale che orizzontale. Carico max ammissibile: orizzontalmente 180 kg verticalmente 350 kg. Non fornite nella dotazione standard.