SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPFXPLM 4 STAFFE INOX PER THALASSA - NSYPFXPLM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inox
Tipo di accessorio / ricambio - Elementi / Set di fissaggio
Larghezza - 155 mm
Altezza - 40 mm
Profondità - 80 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Thalassa PLM
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480191978
Codice prodotto
SNRNSYPFXPLM
Cod. produttore
NSYPFXPLM
Produttore
SNR
Materiale:
Acciaio inox
Tipo di accessorio / ricambio:
Elementi / Set di fissaggio
Larghezza:
155 mm
Altezza:
40 mm
Profondità:
80 mm
Set di 4 staffe di fissaggio a parete in acciaio inox per PLM3025 fino a 108. Multiuso 40 x 155 x 80 mm Supporto di fissaggio a parete. Montaggio dall'alto e dal basso, sul retro dell'armadio. Realizzato in acciaio inox. Fissaggio avvitato dall'esterno.


