AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLA1253G 7035 ARM. P. L. 1250X500X320 IP65 - NSYPLA1253G

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLA1253G 7035 ARM. P. L. 1250X500X320 IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Larghezza - 500 mm

  • Altezza - 1250 mm

  • Profondità - 320 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480774591

Codice prodotto

SNRNSYPLA1253G

Cod. produttore

NSYPLA1253G

Produttore

SNR

Materiale:

Plastica

Larghezza:

500 mm

Altezza:

1250 mm

Profondità:

320 mm

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP65

Con piastra di montaggio:

no

Resistenza agli urti:

IK10

Installabile all'esterno:

Con porta trasparente:

no

Numero di porte:

1

Accoppiabile:

no

Piastra di montaggio regolabile in profondità:

no

Modello da parete da terra:

Numero di serrature:

1

Tipo di superficie:

Non trattato

Con porta di ventilazione:

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Numero RAL:

7035

Adatto per montaggio metrico:

no

Con porta posteriore:

no

Montaggio a parete:

no

Questo PLA è un modello versatile a pavimento adatto a varie applicazioni Ha un'altezza nominale di 1250 mm, larghezza di 500 mm e profondità di 320 mm È realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, offrendo resistenza e resistenza agli ambienti difficili, tra cui ambienti esterni e industriali L'armadio è disponibile in grigio (RAL 7035) È costituito da una parte superiore e una parte inferiore, due parti laterali, un pannello posteriore e uno sportello Lo sportello può essere aperto fino a 120° sia dal lato destro che sinistro e dispone di una serratura a quattro punti con inserto doppia barra da 5 mm Lo sportello e il pannello posteriore sono rimovibili a scopo di manutenzione L'armadio è certificato UL/cUL ed è certificato anche da Veritase DNV Marine È progettato per fornire una solida protezione da vari pericoli, tra cui incendio, urti, polvere e acqua Può resistere a un incendio fino a 960°C secondo la norma IEC 62208 L'involucro ha una classificazione IK10 (IEC 62262), che indica un'elevata resistenza agli urti, e una classificazione IP65 (IEC 60529), che offre una protezione completa contro polvere e acqua L'armadio, inoltre, è dotato di isolamento elettrico di classe II per prevenire scosse elettriche e consentire la realizzazione di soluzioni totalmente isolate È certificato UL e può essere conservato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -35°C e 90°C senza influire sulle prestazioni.