AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLA15104G 7035 ARM. P. L. 1500X1000X420 IP65 - NSYPLA15104G

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLA15104G 7035 ARM. P. L. 1500X1000X420 IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Larghezza - 1000 mm

  • Altezza - 1500 mm

  • Profondità - 420 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480774690

Codice prodotto

SNRNSYPLA15104G

Cod. produttore

NSYPLA15104G

Produttore

SNR

Materiale:

Plastica

Larghezza:

1000 mm

Altezza:

1500 mm

Profondità:

420 mm

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP65

Con piastra di montaggio:

no

Resistenza agli urti:

IK10

Installabile all'esterno:

Con porta trasparente:

no

Numero di porte:

2

Accoppiabile:

no

Piastra di montaggio regolabile in profondità:

no

Modello da parete da terra:

Numero di serrature:

1

Tipo di superficie:

Non trattato

Con porta di ventilazione:

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Numero RAL:

7035

Adatto per montaggio metrico:

no

Con porta posteriore:

no

Montaggio a parete:

no

Contenitore in poliestere a pavimento PanelSeT PLA totalmente chiuso, versione PLA. 1499 x 1000 x 420 mm Parte superiore e inferiore chiusa assemblata con pannelli laterali. Sistema di blocco porta a 4 punti con serrature a doppia barra da 5 mm. Corpo inPoliestere rinforzato in fibra di vetro. Protezione IP 65, IK10, grigio RAL 7035.