SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLA1574G 7035 ARM. P. L. 1500X750X420 IP65 - NSYPLA1574G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Larghezza - 750 mm
Altezza - 1500 mm
Profondità - 420 mm
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480774812
Codice prodotto
SNRNSYPLA1574G
Cod. produttore
NSYPLA1574G
Produttore
SNR
Materiale:
Plastica
Larghezza:
750 mm
Altezza:
1500 mm
Profondità:
420 mm
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP65
Con piastra di montaggio:
no
Resistenza agli urti:
IK10
Installabile all'esterno:
sì
Con porta trasparente:
no
Numero di porte:
1
Accoppiabile:
no
Piastra di montaggio regolabile in profondità:
no
Modello da parete da terra:
sì
Numero di serrature:
1
Tipo di superficie:
Non trattato
Con porta di ventilazione:
no
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Numero RAL:
7035
Adatto per montaggio metrico:
no
Con porta posteriore:
no
Montaggio a parete:
no


