AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLA2074TG 7035 ARM POL 2000X750X420 P. TRSP - NSYPLA2074TG

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLA2074TG 7035 ARM POL 2000X750X420 P. TRSP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Larghezza - 750 mm

  • Altezza - 2000 mm

  • Profondità - 420 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606485435435

Codice prodotto

SNRNSYPLA2074TG

Cod. produttore

NSYPLA2074TG

Produttore

SNR

Materiale:

Plastica

Larghezza:

750 mm

Altezza:

2000 mm

Profondità:

420 mm

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP65

Con piastra di montaggio:

no

Resistenza agli urti:

IK08

Installabile all'esterno:

Con porta trasparente:

Numero di porte:

2

Accoppiabile:

no

Piastra di montaggio regolabile in profondità:

no

Modello da parete da terra:

Numero di serrature:

1

Tipo di superficie:

Non trattato

Con porta di ventilazione:

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Numero RAL:

7035

Adatto per montaggio metrico:

no

Con porta posteriore:

no

Montaggio a parete:

no

Questo PLA è un'unità a pavimento multifunzione adatta a varie applicazioni L'armadio ha dimensioni nominali di 2000 mm in altezza, 750 mm in larghezza e 620 mm in profondità ed è in poliestere rinforzato con fibra di vetro, per garantire la durata e la resistenza agli ambienti gravosi È disponibile in grigio (RAL 7035) ed è dotato di due parti laterali, due sportelli frontali trasparenti e due pannelli posteriori Gli sportelli possono aprirsi fino a 120° sia dal lato destro che da quello sinistro e sonodotati di una serratura a quattro punti con inserto doppia barra da 5 mm Gli sportelli e i pannelli posteriori sono rimovibili a scopo di manutenzione L'armadio offre una protezione efficace contro un'ampia gamma di pericoli, tra cui incendi, urti, polvere e acqua Può resistere a un incendio fino a 960°C secondo la norma IEC 62208 Certificato da DNV Marine, UL/cUL listed e Veritas, ha una classificazione IK08 (IEC 62262) per la sua porta trasparente e indica un'elevata resistenza agli urti Ha un grado diprotezione IP65 (IEC 60529), che fornisce una protezione completa contro polvere e acqua L'armadio, inoltre, è dotato di isolamento elettrico di classe II per prevenire scosse elettriche e consentire la realizzazione di soluzioni totalmente isolate Certificato UL508A, può essere conservato a temperature ambiente comprese tra -35°C e 90°C senza comprometterne le prestazioni