AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLAT1074G 7035 ARM. P L.A. 1000X750X420 IP54 - NSYPLAT1074G

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLAT1074G 7035 ARM. P L.A. 1000X750X420 IP54

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Larghezza - 750 mm

  • Altezza - 1000 mm

  • Profondità - 420 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480775222

Codice prodotto

SNRNSYPLAT1074G

Cod. produttore

NSYPLAT1074G

Produttore

SNR

Materiale:

Plastica

Larghezza:

750 mm

Altezza:

1000 mm

Profondità:

420 mm

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP44

Con piastra di montaggio:

no

Resistenza agli urti:

IK10

Installabile all'esterno:

Con porta trasparente:

no

Numero di porte:

1

Accoppiabile:

no

Piastra di montaggio regolabile in profondità:

no

Modello da parete da terra:

Numero di serrature:

1

Tipo di superficie:

Non trattato

Con porta di ventilazione:

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Numero RAL:

7035

Adatto per montaggio metrico:

no

Con porta posteriore:

no

Montaggio a parete:

no

Questa versione PLAT della PLA è un armadio a pavimento multifunzione adatto a varie applicazioni Misura 1000 mm in altezza, 750 mm in larghezza e 420 mm in profondità ed è realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro Questo materiale garantisce all'armadio una durata e una resistenza a condizioni ambientali difficili, sia all'interno che all'esterno L'armadio è disponibile in grigio (RAL 7035) e comprende due parti laterali, uno sportello anteriore piano, un pannello posteriore e un tetto Lo sportello anteriore può essere aperto fino a 120° da destra o da sinistra, consentendo un facile accesso all'apparecchiatura all'interno Lo sportello è dotato di una serratura a quattro punti con una maniglia con inserto doppia barra da 5 mm È possibile rimuovere lo sportello e il pannello posteriore a scopo di manutenzione, nonché rimuovere il tetto tramite elementi di fissaggio per consentire l'accesso alla parte superiore dell'armadio L'armadio è progettato per offrire una solida protezione da vari pericoli, tra cui incendio, urti, polvere e acqua Può sopportare un incendio fino a 960°C, in conformità alla norma IEC 62208 È altamente resistente agli urti, con una classificazione IK10 secondo IEC 62262, e fornisce un'eccellente protezione contro polvere e acqua, con una classificazione IP44 secondo IEC 60529 L'armadio, inoltre, è dotato di isolamento elettrico di classe II per prevenire scosse elettriche e consentire la realizzazione di soluzioni totalmente isolate L'armadio è certificato UL e può essereconservato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -35°C e 90°C senza influire sulle prestazioni.