AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLAT753G 7035 ARM. P. L.A. 750X500X320 IP54 - NSYPLAT753G

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLAT753G 7035 ARM. P. L.A. 750X500X320 IP54

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Larghezza - 500 mm

  • Altezza - 750 mm

  • Profondità - 320 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480775512

Codice prodotto

SNRNSYPLAT753G

Cod. produttore

NSYPLAT753G

Produttore

SNR

Materiale:

Plastica

Larghezza:

500 mm

Altezza:

750 mm

Profondità:

320 mm

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP44

Con piastra di montaggio:

no

Resistenza agli urti:

IK10

Installabile all'esterno:

Con porta trasparente:

no

Numero di porte:

1

Accoppiabile:

no

Piastra di montaggio regolabile in profondità:

no

Modello da parete da terra:

Numero di serrature:

1

Tipo di superficie:

Non trattato

Con porta di ventilazione:

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Numero RAL:

7035

Adatto per montaggio metrico:

no

Con porta posteriore:

no

Montaggio a parete:

no

Questa versione PLAT della PLA è un armadio a pavimento adatto a varie applicazioni Ha un'altezza nominale di 750 mm, una larghezza di 500 mm e una profondità di 320 mm L'involucro è in poliestere rinforzato con fibra di vetro, per garantire resistenza eresistenza agli ambienti difficili, sia esterni che industriali È disponibile in grigio (RAL 7035) ed è costituito da due parti laterali, uno sportello anteriore piano, un pannello posteriore e un tetto Lo sportello può essere aperto fino a 120° sia dal lato destro che da quello sinistro ed è dotato di una maniglia a due punti di bloccaggio e di un inserto doppia barra da 5 mm Il pannello posteriore e lo sportello possono essere rimossi a scopo di manutenzione, mentre il tetto può essere rimosso anche mediante elementi di fissaggio per consentire l'accesso alla parte superiore dell'armadio L'armadio è progettato per offrire una solida protezione da vari pericoli, tra cui incendio, urti, polvere e acqua Può resistere a incendi fino a 960°C secondo la norma IEC 62208 Ha una classificazione IK10 (IEC 62262) che indica un'eccellente resistenza agli urti Ha anche un grado di protezione IP44 (IEC 60529), che offre protezione contro polvere e acqua Inoltre, l'armadio è dotato di isolamento elettrico di Classe II per prevenire scosse elettriche e consentire la costruzione di soluzioni totalmente isolate È certificato UL e può essere conservato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -35°C e 90°C senza influire sulle prestazioni.