AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLAZT1574G 7035 ARM. P. L. IP54 1500X750X420

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLAZT1574G 7035 ARM. P. L. IP54 1500X750X420

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Larghezza - 750 mm

  • Altezza - 1500 mm

  • Profondità - 420 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480776182

Codice prodotto

SNRNSYPLAZT1574G

Cod. produttore

NSYPLAZT1574G

Produttore

SNR

Materiale:

Plastica

Larghezza:

750 mm

Altezza:

1500 mm

Profondità:

420 mm

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP44

Con piastra di montaggio:

no

Resistenza agli urti:

IK10

Installabile all'esterno:

Con porta trasparente:

no

Tetto inclinato:

Numero di porte:

1

Accoppiabile:

no

Fissaggio al palo:

no

Piastra di montaggio regolabile in profondità:

no

Modello da parete da terra:

Numero di serrature:

1

Montaggio incassato a parete:

Tipo di superficie:

Non trattato

Con porta di ventilazione:

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Numero RAL:

7035

Adatto per montaggio metrico:

no

Con porta posteriore:

no

Montaggio a parete:

no

Questa versione PLAZT della PLA è un armadio multifunzione a pavimento adatto a svariate applicazioni Ha un'altezza nominale di 1500 mm, una larghezza di 750 mm e una profondità di 420 mm L'involucro è realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, per garantire la durata e la resistenza agli ambienti più difficili, sia all'interno che all'esterno È disponibile in grigio (RAL 7035) L'armadio è costituito da due parti laterali, uno sportello anteriore piano, un pannello posteriore, un tettuccio euno zoccolo Lo sportello anteriore si apre fino a 180° da destra o da sinistra, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno Lo sportello è dotato di una serratura a quattro punti con una maniglia con inserto doppia barra da 5 mm Il pannello posteriore e lo sportello possono essere rimossi a scopo di manutenzione, mentre il tetto può essere rimosso anche mediante elementi di fissaggio per consentire l'accesso alla parte superiore dell'armadio Il cabinet è progettato per resistere ad incendi finoa 960°C, conformemente alla norma IEC 62208 Ha una classificazione IK10 secondo IEC 62262, che indica un'elevata resistenza agli urti Ha inoltre un grado di protezione IP44 (IEC 60529), che garantisce un'eccellente protezione contro polvere e acqua Inoltre, l'armadio è dotato di isolamento elettrico di Classe II per prevenire scosse elettriche e consentire la costruzione di soluzioni totalmente isolate L'armadio è certificato UL e può essere conservato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -35°C e 90°C senza influire sulle prestazioni.