AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLAZT774G 7035 ARM. P. L. IP54 750X750X420 - NSYPLAZT774G

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLAZT774G 7035 ARM. P. L. IP54 750X750X420

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Larghezza - 750 mm

  • Altezza - 750 mm

  • Profondità - 420 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480776342

Codice prodotto

SNRNSYPLAZT774G

Cod. produttore

NSYPLAZT774G

Produttore

SNR

Materiale:

Plastica

Larghezza:

750 mm

Altezza:

750 mm

Profondità:

420 mm

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP44

Con piastra di montaggio:

no

Resistenza agli urti:

IK10

Installabile all'esterno:

Con porta trasparente:

no

Numero di porte:

1

Accoppiabile:

no

Piastra di montaggio regolabile in profondità:

no

Modello da parete da terra:

Numero di serrature:

1

Tipo di superficie:

Non trattato

Con porta di ventilazione:

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Numero RAL:

7035

Adatto per montaggio metrico:

no

Con porta posteriore:

no

Montaggio a parete:

no

Questa versione PLAZT del PLA è la soluzione ideale per una varietà di applicazioni È un armadio a pavimento con parti superiori e inferiori aperte, assemblato con parti laterali Misura 750 mm in altezza, 750 mm in larghezza e 420 mm in profondità L'involucro è realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, che lo rende resistente e resistente agli ambienti più difficili, sia all'interno che all'esterno È disponibile in grigio (RAL 7035) L'armadio è composto da due parti laterali, uno sportello anteriore piano, un pannello posteriore e un tettuccio Lo sportello è progettato per aprirsi fino a 180° da destra o da sinistra, offrendo un facile accesso all'apparecchiatura all'interno È fissato con una maniglia a due punti e un inserto doppia barra da 5 mm Il pannello posteriore e lo sportello possono essere rimossi a scopo di manutenzione, mentre il tetto può essere rimosso anche mediante elementi di fissaggio per consentire l'accesso alla parte superiore dell'armadio L'armadio offre un'efficace protezione contro vari pericoli, tra cui incendi, urti, polvere e acqua Può resistere a un incendio fino a 960°C secondo la norma IEC 62208 Ha una classificazione IK10 (IEC 62262), che indica un'elevata resistenza agli urti Ha un grado di protezione IP44 (IEC 60529), e offre un'elevata protezione contro polvere e acqua L'armadio, inoltre, è dotato di isolamento elettrico di classe II per prevenire scosse elettriche e consentire la realizzazione di soluzioni totalmente isolate È certificato UL e può essere conservato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -35°C e 90°C senza influire sulle prestazioni.