SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLM108BG 7035 CASS.+ P.BAK1056X852X350 IP66 - NSYPLM108BG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Larghezza - 852 mm
Altezza - 1056 mm
Profondità - 350 mm
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480776410
Codice prodotto
SNRNSYPLM108BG
Cod. produttore
NSYPLM108BG
Produttore
SNR
Materiale:
Plastica
Larghezza:
852 mm
Altezza:
1056 mm
Profondità:
350 mm
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP66
Con piastra di montaggio:
sì
Resistenza agli urti:
IK10
Installabile all'esterno:
no
Con porta trasparente:
no
Tetto inclinato:
no
Numero di porte:
1
Accoppiabile:
no
Fissaggio al palo:
no
Piastra di montaggio regolabile in profondità:
no
Modello da parete da terra:
no
Numero di serrature:
1
Montaggio incassato a parete:
no
Tipo di superficie:
Non trattato
Con porta di ventilazione:
no
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Numero RAL:
7035
Adatto per montaggio metrico:
no
Con porta posteriore:
no
Montaggio a parete:
sì


