SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLM32TG 7035 CASS.POL. 310X215X160 IP65 PT - NSYPLM32TG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
3606480776502
Codice prodotto
SNRNSYPLM32TG
Cod. produttore
NSYPLM32TG
Produttore
SNR
La PLM è una cassetta a parete adatta ad applicazioni multiuso È realizzato in policarbonato per la porta e ABS + PC per il corpo, offrendo resistenza e resistenza agli ambienti industriali ed esterni L'armadio ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali rispettivamente di 310 mm, 215 mm e 160 mm Lo sportello è trasparente, per facilitare la visibilità dell'apparecchiatura all'interno, ed è tenuto saldamente con una serratura a doppia barra da 3 mm L’armadio è certificato UL e soddisfa le norme NEMA 13, NEMA 4X e IEC 62208 Ha una classificazione IP66 (IEC 60529) per la protezione contro polvere e acqua, una classificazione IK10 (IEC 62262) per gli urti e una classificazione dell'isolamento elettrico di classe II L'armadio può essere conservato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -40 e 80°C senza influire sulle prestazioni Lo sportello può essere aperto dalla parte anteriore e può essere rimosso tramite cerniere Il cabinet è resistente al fuoco fino a 960°C (IEC 62208) È disponibile in colore grigio (RAL 7035) e non include una piastra di montaggio


