SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLM43PG 7035 CASS.+ P.MET 430X330X200 IP66 - NSYPLM43PG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Larghezza - 330 mm
Altezza - 430 mm
Profondità - 200 mm
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480776533
Codice prodotto
SNRNSYPLM43PG
Cod. produttore
NSYPLM43PG
Produttore
SNR
Materiale:
Plastica
Larghezza:
330 mm
Altezza:
430 mm
Profondità:
200 mm
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP66
Con piastra di montaggio:
sì
Resistenza agli urti:
IK10
Installabile all'esterno:
sì
Con porta trasparente:
no
Tetto inclinato:
no
Numero di porte:
1
Accoppiabile:
no
Fissaggio al palo:
sì
Piastra di montaggio regolabile in profondità:
no
Modello da parete da terra:
no
Numero di serrature:
2
Montaggio incassato a parete:
no
Tipo di superficie:
Non trattato
Con porta di ventilazione:
no
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Numero RAL:
7035
Adatto per montaggio metrico:
sì
Con porta posteriore:
no
Montaggio a parete:
sì


