AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLM64G 7035 CASS.POL. 645X435X250 IP66 - NSYPLM64G

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLM64G 7035 CASS.POL. 645X435X250 IP66

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480776632

Codice prodotto

SNRNSYPLM64G

Cod. produttore

NSYPLM64G

Produttore

SNR

PanelSeT PLM - Armadio in poliestere monoblocco montaggio a parete. 647 x 436 x 250 mm. Tetto integrato, stampato monoblocco con tacche nel retro. Senza piastra di montaggio. 2 serrature (serratura a doppia barra da 3 mm). Parte anteriore accessibile. Inpoliestere rinforzato in fibra di vetro. Grigio RAL 7035. IP66, IK10, NEMA (13,4X). Resistenza al fuoco 960 °C.