AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLM64TG 7035 CASS.POL. 645X435X250 IP66 PT - NSYPLM64TG

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLM64TG 7035 CASS.POL. 645X435X250 IP66 PT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480776663

Codice prodotto

SNRNSYPLM64TG

Cod. produttore

NSYPLM64TG

Produttore

SNR

La PLM è una cassetta a parete adatta ad applicazioni multiuso L'armadio ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali rispettivamente di 647 mm, 436 mm e 250 mm È realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro per il corpo e vetro temperato per la porta, che offre durata e resistenza agli ambienti industriali ed esterni L’armadio è disponibile in colore grigio (RAL 7035) L'armadio è costituito da un corpo, uno sportello e due serrature Lo sportello è trasparente e consente una facile visibilità dell'apparecchiatura all'interno Lo sportello può essere aperto dalla parte anteriore e dispone di due serrature a doppia barra da 3 mm L'involucro offre un'elevata protezione contro polvere e acqua con un grado di protezione IP66 (IEC 60529) È inoltre altamente resistente agli urti, con una classificazione IK08 (IEC 62262), e offre protezione contro le scosse elettriche con una classificazione dell'isolamento elettrico di classe II L'armadio è certificato UL e può essere conservato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -40°C e 80°C senza influire sulle prestazioni.