SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLM64VG 7035 CASS. 645X435X250 IP66 MAN. - NSYPLM64VG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Larghezza - 436 mm
Altezza - 647 mm
Profondità - 250 mm
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480776687
Codice prodotto
SNRNSYPLM64VG
Cod. produttore
NSYPLM64VG
Produttore
SNR
Materiale:
Plastica
Larghezza:
436 mm
Altezza:
647 mm
Profondità:
250 mm
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP66
Con piastra di montaggio:
no
Resistenza agli urti:
IK10
Installabile all'esterno:
sì
Con porta trasparente:
no
Tetto inclinato:
no
Numero di porte:
1
Accoppiabile:
no
Fissaggio al palo:
sì
Piastra di montaggio regolabile in profondità:
no
Modello da parete da terra:
no
Numero di serrature:
2
Montaggio incassato a parete:
no
Tipo di superficie:
Non trattato
Con porta di ventilazione:
no
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Numero RAL:
7035
Adatto per montaggio metrico:
no
Con porta posteriore:
no
Montaggio a parete:
sì