AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLM75TG 7035 CASS.POL. 745X535X300 IP66 PT - NSYPLM75TG

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLM75TG 7035 CASS.POL. 745X535X300 IP66 PT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480776724

Codice prodotto

SNRNSYPLM75TG

Cod. produttore

NSYPLM75TG

Produttore

SNR

Contenitore in poliestere PanelSeT PLM montaggio a parete monoblocco con porta trasparente. 747 x 536 x 300 mm Tettuccio integrato, stampato in un unico pezzo con tacche nella parte posteriore. Senza piastra di montaggio. 2 blocchi (serratura a doppia barra da 3 mm). Fronte accessibile. Poliestere rinforzato con fibra di vetro, porta in vetro temperato. Grigio RAL 7035. Resistenza al fuoco IP66, IK08, NEMA (13,4X) 960°C.