SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLM75TVG 7035 CASS.POL. 745X535X300 IP66 - NSYPLM75TVG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Larghezza - 536 mm
Altezza - 747 mm
Profondità - 300 mm
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480776731
Codice prodotto
SNRNSYPLM75TVG
Cod. produttore
NSYPLM75TVG
Produttore
SNR
Materiale:
Plastica
Larghezza:
536 mm
Altezza:
747 mm
Profondità:
300 mm
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP66
Con piastra di montaggio:
no
Resistenza agli urti:
IK08
Installabile all'esterno:
sì
Con porta trasparente:
sì
Tetto inclinato:
no
Numero di porte:
1
Accoppiabile:
no
Fissaggio al palo:
sì
Piastra di montaggio regolabile in profondità:
no
Modello da parete da terra:
no
Numero di serrature:
2
Montaggio incassato a parete:
no
Tipo di superficie:
Non trattato
Con porta di ventilazione:
no
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Numero RAL:
7035
Adatto per montaggio metrico:
sì
Con porta posteriore:
no
Montaggio a parete:
sì


