SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPMA127 PIAST. INT. POLIESTERE 1250X750 - NSYPMA127

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Altezza - 1250 mm
Larghezza - 750 mm
Perforata - no
Superficie - Non trattato
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480194061
Codice prodotto
SNRNSYPMA127
Cod. produttore
NSYPMA127
Produttore
SNR
Materiale:
Plastica
Altezza:
1250 mm
Larghezza:
750 mm
Perforata:
no
Superficie:
Non trattato
Piastra di montaggio in poliestere isolante PanelSeT PLA. Per cabinet H è 1250 x W è 750 mm. Posizione di montaggio dei gradini scorrevoli o posizione di inserimento posteriore (fissaggio con viti di tipo M8). 150 Kg di carico permanente ammissibile. Fabbricato in poliestere. Grigio RAL 7035.


