SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPMB105 PIASTRA INT. ISOL. 1000X500 - NSYPMB105

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Altezza - 1000 mm
Larghezza - 500 mm
Perforata - no
Superficie - Non trattato
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480194153
Codice prodotto
SNRNSYPMB105
Cod. produttore
NSYPMB105
Produttore
SNR
Materiale:
Plastica
Altezza:
1000 mm
Larghezza:
500 mm
Perforata:
no
Superficie:
Non trattato
Piastra interna isolata in bakelite 1000x500. gamma: Thalassa - categoria accessori: accessorio di montaggio - tipo di prodotto o componente: piastra di montaggio - applicazione: Multifunzione - posizione montaggio: guida scorrevole, inserti posteriori. Benefici: .. Applicazioni: ..


