SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPMB77 PIASTRA INT. ISOL. 750X750 - NSYPMB77

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Altezza - 750 mm
Larghezza - 750 mm
Perforata - no
Superficie - Non trattato
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Thalassa PLA
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480194122
Codice prodotto
SNRNSYPMB77
Cod. produttore
NSYPMB77
Produttore
SNR
Materiale:
Plastica
Altezza:
750 mm
Larghezza:
750 mm
Perforata:
no
Superficie:
Non trattato
Piastra di montaggio isolante in bakelite PanelSeT PLA. Per armadio H è 750 x L è 750 mm. Posizione di montaggio dei gradini scorrevoli o posizione di inserimento posteriore (fissaggio con viti di tipo M8). 150 Kg di carico permanente ammissibile. Materiale di bakelite. Nero RAL 9005.


