SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPMM1012 PIASTRA INT. LAM. 1000X1250 - NSYPMM1012

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Perforata - no
Superficie - Zincato
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Thalassa PLA
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480193866
Codice prodotto
SNRNSYPMM1012
Cod. produttore
NSYPMM1012
Produttore
SNR
Materiale:
Acciaio
Perforata:
no
Superficie:
Zincato
Piastra di montaggio in metallo PanelSeT PLA. Per cabinet H è 1000 x W è 1250 mm. Posizione di montaggio dei gradini scorrevoli o posizione di inserimento posteriore (fissaggio con viti di tipo M8). Piastra di montaggio piena. 150 Kg di carico permanenteammissibile. Acciaio zincato. Grigio RAL 7035.


