SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPMM1210 PIASTRA INT. LAM. 1250X1000 - NSYPMM1210

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Altezza - 1250 mm
Larghezza - 1000 mm
Perforata - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Thalassa PLA
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480193897
Codice prodotto
SNRNSYPMM1210
Cod. produttore
NSYPMM1210
Produttore
SNR
Materiale:
Acciaio
Altezza:
1250 mm
Larghezza:
1000 mm
Perforata:
no
Piastra di montaggio in metallo PanelSeT PLA. Per cabinet H è 1250 x W è 1000 mm. Posizione di montaggio dei gradini scorrevoli o posizione di inserimento posteriore (fissaggio con viti di tipo M8). Piastra di montaggio piena. 150 Kg di carico permanenteammissibile. Acciaio zincato. Grigio RAL 7035.


