AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPMM1510 PIASTRA INT. LAM. 1500X1000 - NSYPMM1510

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPMM1510 PIASTRA INT. LAM. 1500X1000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Perforata - no

  • Superficie - Zincato

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480193934

Codice prodotto

SNRNSYPMM1510

Cod. produttore

NSYPMM1510

Produttore

SNR

Materiale:

Acciaio

Perforata:

no

Superficie:

Zincato

Piastra di montaggio in metallo PanelSeT PLA. Per contenitori H è 1500 x W è 1000 mm. Posizione di montaggio su guide scorrevoli o su inserti posteriori (fissaggio con viti di tipo M8). Piastra di montaggio piena. 150 Kg di carico permanente ammissibile.Acciaio zincato. Grigio RAL 7035.