SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPMM712 PIASTRA INT. LAM. 750X1250 - NSYPMM712

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Altezza - 750 mm
Larghezza - 1250 mm
Perforata - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480193828
Codice prodotto
SNRNSYPMM712
Cod. produttore
NSYPMM712
Produttore
SNR
Materiale:
Acciaio
Altezza:
750 mm
Larghezza:
1250 mm
Perforata:
no
Piastra interna in lamiera 750x1250. gamma: Thalassa - categoria accessori: accessorio di montaggio - tipo di prodotto o componente: piastra di montaggio - applicazione: Multifunzione - posizione montaggio: inserti posteriori, guida scorrevole. Benefici:.. Applicazioni: ..


