SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPMM75 PIASTRA INT. LAM. 500X750 - NSYPMM75

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Altezza - 750 mm
Larghezza - 500 mm
Perforata - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Thalassa PLA
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480193781
Codice prodotto
SNRNSYPMM75
Cod. produttore
NSYPMM75
Produttore
SNR
Materiale:
Acciaio
Altezza:
750 mm
Larghezza:
500 mm
Perforata:
no
Piastra di montaggio metallica PanelSeT PLA/PHD. Per cabinet H è 500 x W è 750 mm. Posizione di montaggio dei gradini scorrevoli o posizione di inserimento posteriore (fissaggio con viti di tipo M8). Piastra di montaggio piena. 150 Kg di carico permanente ammissibile. Acciaio zincato. Grigio RAL 7035. Può essere installato in un cabinet con dimensioni invertite.


