SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPMP7502DLP PANNELLO DI FONDO H300 L750 - NSYPMP7502DLP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Altezza - 300 mm
Larghezza - 750 mm
Perforata - no
Superficie - Zincato
Confezione
2 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480194801
Codice prodotto
SNRNSYPMP7502DLP
Cod. produttore
NSYPMP7502DLP
Produttore
SNR
Materiale:
Acciaio
Altezza:
300 mm
Larghezza:
750 mm
Perforata:
no
Superficie:
Zincato
Pannello di fondo H300 L750. gamma: Thalassa - categoria accessori: accessorio di montaggio - tipo di prodotto o componente: piastra di montaggio - applicazione: Multifunzione - posizione montaggio: su supporti di fissaggio della struttura del telaio - compatibilità gamma: Thalassa PHD, Thalassa PLA - quantità per confezione: set da 2. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: - 3 architetture di ventilazione.. Applicazioni: Adatto per gli spazi pubblici e ambienti molto difficili come:, Telecomunicazioni..


