SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPMP85100 PIASTRA INT. PER PULPITO L1000 - NSYPMP85100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Altezza - 650 mm
Larghezza - 1000 mm
Perforata - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480154232
Codice prodotto
SNRNSYPMP85100
Cod. produttore
NSYPMP85100
Produttore
SNR
Materiale:
Acciaio
Altezza:
650 mm
Larghezza:
1000 mm
Perforata:
no
Piastra interna per pulpito L1000. gamma: Spacial - categoria accessori: accessorio di montaggio - tipo di prodotto o componente: piastra di montaggio - applicazione: Multifunzione - posizione montaggio: su guide di regolazione - compatibilità gamma: Spacial SD, Spacial SDX - quantità per confezione: set da 1. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: Pulpiti per ambienti critici, Design benefits: assemblaggio semplice grazie alle traverse montate, Semplice accessibilità nella versione con retro asportabile, Ampio spazio per il montaggio dei componenti, Opzioni acciaio inox: il materiale adatto ad ogni applicazione e ad ogni ambiente, Pulizia ed igiene: l'alta qualità delle differenti tipologie di finitura permette una pulizia veloce, Robustezza: grazie all'attenta costruzione, l'armadio Spacial SMX offre un eccellente resistenza alla torsione e agli impatti IK10, Configurazioni speciali: su richiesta.. Applicazioni: Due differenti tipologie di acciaio inox: . • AISI 304L raccomandato per applicazionifood and beverage, infrastruttura ad eccezione di ambienti salini. • AISI 316L raccomandato per ambienti ad alta salinità o con presenza di cloro. Applicazioni marine.... Benefici: La miglior soluzione per la tua postazione di lavoro, Una elevata robustezza per una miglior protezione dei materiali installati, Semplice installazione, compatibilità con gli elementi di dialogo, Ampia gamma di dimensioni per rispondere alle esigenze di mercato, Compatibilità completa con la quasi totalità degli accessori di SF/SM, Differenti opzioni:, Con o senza piastra di fondo, Con o senza Console, Larghezze (600,800, 1000 e 1200) con retro accessibile o saldato, Sicurezza, Messe a terra su corpo, porta e piastra di fondo, Dispositivi pneumatici di serie sui piani ribaltabili, Semplice accesso cavi grazie alle placche passacavi, Nessun limite all'accesso, Custom: è possibile avere colorazioni speciali, forature ecc.... Applicazioni: - Industry, Automazione e controllo, Data management e comunicazione....


