AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPPS186 SEGREGAZIONI VERT. 1800X600 - NSYPPS186

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPPS186 SEGREGAZIONI VERT. 1800X600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Profondità per installazione dell'armadio - 600 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Altezza - 1800 mm

  • Colore - Grigio

  • Larghezza - 600 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606485127125

Codice prodotto

SNRNSYPPS186

Cod. produttore

NSYPPS186

Produttore

SNR

Profondità per installazione dell'armadio:

600 mm

Materiale:

Acciaio

Altezza:

1800 mm

Colore:

Grigio

Larghezza:

600 mm

Tipo di superficie:

Altri

Numero RAL:

7035

Numero di unità rack:

36

Con ingresso cavi:

no

Con serratura:

no

Tipo di costruzione:

Kit di assemblaggio

Per suddivisione interna forma 2a:

no

Per suddivisione interna forma 2b:

no

Per suddivisione interna forma 3a:

no

Per suddivisione interna forma 3b:

no

Per suddivisione interna forma 4a:

no

Per suddivisione interna forma 4b:

no

Segregazioni verticali per PanelSeT SF 1799 x 600 mm Applicazioni multifunzione. Pannello di separazione tra due armadi idonei. Supporto di montaggio nella struttura dell'armadio. Acciaio zincato. Elementi di fissaggio, guarnizione di tenuta, pannello incl.