AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPPS204 SEGREGAZIONI VERT. 2000X400 - NSYPPS204

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPPS204 SEGREGAZIONI VERT. 2000X400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza per installazione dell'armadio - 0 mm

  • Profondità per installazione dell'armadio - 400 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Altezza - 2000 mm

  • Colore - Altri

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606485127132

Codice prodotto

SNRNSYPPS204

Cod. produttore

NSYPPS204

Produttore

SNR

Larghezza per installazione dell'armadio:

0 mm

Profondità per installazione dell'armadio:

400 mm

Materiale:

Acciaio

Altezza:

2000 mm

Colore:

Altri

Larghezza:

400 mm

Dimensione modulare (Passo):

0 mm

Tipo di superficie:

Zincato

Numero RAL:

0

Numero di unità rack:

0

Con ingresso cavi:

no

Con serratura:

no

Tipo di costruzione:

Componente singolo

Per suddivisione interna forma 2a:

no

Per suddivisione interna forma 2b:

no

Per suddivisione interna forma 3a:

no

Per suddivisione interna forma 3b:

no

Per suddivisione interna forma 4a:

no

Per suddivisione interna forma 4b:

no

Segregazioni verticali per Spacial SF 1999 x 400 mm Applicazioni multifunzione. Pannello di separazione tra due armadi idonei. Supporto di montaggio nella struttura dell'armadio. Acciaio zincato. Elementi di fissaggio, guarnizione di tenuta, pannello incl.