SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPPS205 SEGREGAZIONI VERT. 2000X500 - NSYPPS205

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza per installazione dell'armadio - 0 mm
Profondità per installazione dell'armadio - 500 mm
Materiale - Acciaio
Altezza - 2000 mm
Colore - Altri
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Spacial SF
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606485127149
Codice prodotto
SNRNSYPPS205
Cod. produttore
NSYPPS205
Produttore
SNR
Larghezza per installazione dell'armadio:
0 mm
Profondità per installazione dell'armadio:
500 mm
Materiale:
Acciaio
Altezza:
2000 mm
Colore:
Altri
Larghezza:
500 mm
Dimensione modulare (Passo):
0 mm
Tipo di superficie:
Zincato
Numero RAL:
0
Numero di unità rack:
0
Con ingresso cavi:
no
Con serratura:
no
Tipo di costruzione:
Componente singolo
Per suddivisione interna forma 2a:
no
Per suddivisione interna forma 2b:
no
Per suddivisione interna forma 3a:
no
Per suddivisione interna forma 3b:
no
Per suddivisione interna forma 4a:
no
Per suddivisione interna forma 4b:
no


