SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPTZ62P ADATTATORE PLA 2 PORTE, PROF620 MM - NSYPTZ62P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Staffa di supporto parete posteriore
Larghezza - 70 mm
Altezza - 22 mm
Materiale - Metallo
Profondità per installazione dell'armadio - 620 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480704123
Codice prodotto
SNRNSYPTZ62P
Cod. produttore
NSYPTZ62P
Produttore
SNR
Modello:
Staffa di supporto parete posteriore
Larghezza:
70 mm
Altezza:
22 mm
Materiale:
Metallo
Profondità per installazione dell'armadio:
620 mm
Profondità:
490 mm
Colore:
Altri
Adattatore per Thalassa PLA 2 porte, prof 620mm. categoria accessori: accessorio di montaggio - compatibilità gamma: Thalassa PHD, Thalassa PLA - applicazione: Multifunzione - posizione montaggio: fondo della cassetta con doppia porta - composizione dispositivo: 2 supporto intermedio, elementi di fissaggio, 2 piastra. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: - 3 architetture di ventilazione.. Applicazioni: Adatto per gli spazi pubblici e ambienti molto difficili come:, Telecomunicazioni..


