SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPUNX CONF. 4 STAFFE DI SOLLEVAM. - NSYPUNX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Angolare di trasporto
Larghezza - 200 mm
Altezza - 100 mm
Carico ammissibile - 2000 kg
Materiale - Metallo
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480154898
Codice prodotto
SNRNSYPUNX
Cod. produttore
NSYPUNX
Produttore
SNR
Modello:
Angolare di trasporto
Larghezza:
200 mm
Altezza:
100 mm
Carico ammissibile:
2000 kg
Materiale:
Metallo
Profondità:
49 mm
Colore:
Acciaio Inox
Set di staffe di sollevamento e trasporto per PanelSeT SFX Le staffe sono realizzate in acciaio trattato Il carico massimo è di 2000 kg con imbracatura a 60° Il kit è costituito da 4 staffe (viti M12)