AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYRCK47 TEL. RACK FISSO 2200X600 47U - NSYRCK47

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYRCK47 TEL. RACK FISSO 2200X600 47U

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480066894

Codice prodotto

SNRNSYRCK47

Cod. produttore

NSYRCK47

Produttore

SNR

I rack fissi consentono il montaggio di apparecchiature elettroniche montabili su rack da 19"nei contenitori PanelSeT SF e PanelSeT SM L'altezza è di 2200 mm La profondità è di 45 mm Supporta il montaggio di 47 unità È possibile fissare la staffa di supporto fissa da 19"Regolabile in profondità a passi di 25mm Kit fornito con elementi di fissaggio e 2 montanti Le strisce sono realizzate in acciaio Il prodotto deve essere montato sulla struttura del contenitore La protezione anticorrosione è assicurata dal rivestimento in zinco Il carico permanente ammissibile è 400 kg