AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYRCKP17 TEL. RACK PARZIALE 17U - NSYRCKP17

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYRCKP17 TEL. RACK PARZIALE 17U

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480066955

Codice prodotto

SNRNSYRCKP17

Cod. produttore

NSYRCKP17

Produttore

SNR

I rack fissi parziali consentono il montaggio di apparecchiature elettroniche montabili su rack da 19"nei contenitori PanelSeT SF e PanelSeT SM L'altezza è di 800 mm La profondità è di 60 mm Supporta il montaggio di 17 unità È possibile fissare le traverse Regolabile in profondità a passi di 25mm Kit fornito con elementi di fissaggio e 2 montanti Le strisce sono realizzate in acciaio Il prodotto deve essere montato sulla parte frontale superiore dell'armadio La protezione anticorrosione è assicurata dalrivestimento in zinco Il carico permanente ammissibile è 2 kg per unità