SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYRCKP8 TEL. RACK PARZIALE 8U - NSYRCKP8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
3606480066931
Codice prodotto
SNRNSYRCKP8
Cod. produttore
NSYRCKP8
Produttore
SNR
I rack fissi parziali consentono il montaggio di apparecchiature elettroniche montabili su rack da 19"nei contenitori PanelSeT SF e PanelSeT SM L'altezza è di 400 mm La profondità è di 60 mm Supporta il montaggio di 8 unità È possibile fissare le traverse Regolabile in profondità a passi di 25mm Kit fornito con elementi di fissaggio e 2 montanti Le strisce sono realizzate in acciaio Il prodotto deve essere montato sulla parte frontale superiore dell'armadio La protezione anticorrosione è assicurata dal rivestimento in zinco Il carico permanente ammissibile è 2 kg per unità