AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYRSW636 TELAIO RACK GIREVOLE 1600X600/800 36U - NSYRSW636

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYRSW636 TELAIO RACK GIREVOLE 1600X600/800 36U

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480067242

Codice prodotto

SNRNSYRSW636

Cod. produttore

NSYRSW636

Produttore

SNR

I rack senza pannelli consentono il montaggio di apparecchiature elettroniche montabili su rack da 19"per server negli armadi PanelSeT SF e PanelSeT SM La larghezza è di 600 mm L'altezza è di 1800 mm Supporta il montaggio di 36 unità È possibile fissareil supporto rack girevole da 19"Regolabile in profondità a passi di 25mm L'apertura è reversibile, l'angolo di apertura è di 120° Il kit viene fornito con 1 rack Le strisce sono realizzate in acciaio Il prodotto deve essere montato sulla struttura del contenitore La protezione anticorrosione è assicurata dal rivestimento in zinco Il carico permanente ammissibile è 3 kg per unità