SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYRSWC36 TELAIO RACK GIREVOLE CENTR. 1800X800 36U - NSYRSWC36

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
3606480067259
Codice prodotto
SNRNSYRSWC36
Cod. produttore
NSYRSWC36
Produttore
SNR
I rack centrati girevoli consentono il montaggio di apparecchiature elettroniche montabili su rack da 19"per server negli armadi PanelSeT SF e PanelSeT SM La larghezza è di 800 mm L'altezza è di 1800 mm La profondità è di 1701 mm Supporta il montaggio di 36 unità Regolabile in profondità a passi di 25mm L'apertura è reversibile, l'angolo di apertura è di 120°. Il kit viene fornito con elementi di fissaggio, 2 supporti per rack girevoli da 800 mm, 1 rack girevole da 19"e 2 piastre laterali con maniglie con blocco a sfera Le strisce sono realizzate in acciaio laterale (RAL 7035) Il prodotto deve essere montato sulla struttura del contenitore La protezione anticorrosione è assicurata dal rivestimento in zinco Il carico permanente ammissibile è di 3,75 kg per unità con un massimo di 150 kg


