SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3CM404020 S DI COMANDO 400X400X200 7035 - NSYS3CM404020

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 400 mm
Altezza - 400 mm
Profondità - 200 mm
Grado di protezione (IP) - IP54
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Spacial S3D
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3295150832442
Codice prodotto
SNRNSYS3CM404020
Cod. produttore
NSYS3CM404020
Produttore
SNR
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
400 mm
Altezza:
400 mm
Profondità:
200 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Involucro in acciaio con sistema di sospensione Spacial S3CM con cornice lamiera in alluminio. 400 x 400 x 200 mm Applicazione di dialogo uomo-macchina. Corpo monoblocco, senza piastra di montaggio inclusa. Inserto doppia barra 3 mm. Finitura in polvere in acciaio, in poliestere epossidico. Protezione IP 54, IK10, involucro grigio RAL 7035, lato anteriore grigio RAL 7040.


