SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3CM606020 S DI COMANDO 600X600X200 7035 - NSYS3CM606020

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 600 mm
Altezza - 600 mm
Profondità - 200 mm
Grado di protezione (IP) - IP54
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Spacial S3D
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480212895
Codice prodotto
SNRNSYS3CM606020
Cod. produttore
NSYS3CM606020
Produttore
SNR
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
600 mm
Altezza:
600 mm
Profondità:
200 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Tipo di protezione (NEMA):
13
Involucro in acciaio con sistema di sospensione Spacial S3CM con cornice lamiera in alluminio. 600 x 600 x 200 mm Applicazione di dialogo uomo-macchina. Corpo monoblocco, senza piastra di montaggio inclusa. Inserto doppia barra 3 mm. Finitura in polvere in acciaio, in poliestere epossidico. Protezione IP 54, IK10, involucro grigio RAL 7035, lato anteriore grigio RAL 7040.