AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3D101030DP S3D + PANN. 1000X1000X300 2P 7035 - NSYS3D101030DP

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3D101030DP S3D + PANN. 1000X1000X300 2P 7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3295150833630

Codice prodotto

SNRNSYS3D101030DP

Cod. produttore

NSYS3D101030DP

Produttore

SNR

PanelSeT S3D è un contenitore da parete multifunzione progettato per l'uso in ambienti difficili È in acciaio e ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali di 1000 mm, 1000 mm e 300 mm, rispettivamente L’involucro è di colore grigio (RAL7035) con finitura a polvere epossi-poliestere L'armadio è costituito da un corpo, due piastre pressacavi, due sportelli lisci e una serratura Gli sportelli possono essere aperti fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno Inoltre, è possibile cambiare il lato di apertura delle porte (reversibile) Gli sportelli sono dotati di serratura a tre punti con inserto doppia barra da 3 mm Gli sportelli e le piastre pressacavi possono essere rimossi a scopo di manutenzione Il peso netto dell'armadio è di 64 kg L'armadio ha una piastra di montaggio in acciaio zincato ed è certificato da GL, BV, LR, UL, DNV e cUL Ha una classificazione IK10 (IEC62262) e una classificazione IP55 (IEC60529) La particolarità della variante include un corpo pezzo unico euna guida frontale a forma di grondaia a doppio spessore della lamiera L'accessibilità per il funzionamento è nella parte anteriore