SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3D101240DP S3D + PANN. 1000X1200X400 2P 7035 - NSYS3D101240DP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
3606480160257
Codice prodotto
SNRNSYS3D101240DP
Cod. produttore
NSYS3D101240DP
Produttore
SNR
PanelSeT S3D è una cassetta multifunzione da parete della gamma PanelSeT, progettato per l'uso in ambienti gravosi È in acciaio con finitura a polvere epossi-poliestere e ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali di 1000 mm, 1200 mm e 400 mm, rispettivamente È di colore grigio (RAL7035) e pesa 90 kg L'armadio è costituito da un corpo, due piastre pressacavi, due sportelli lisci con serratura a tre punti e inserto doppia barra da 3 mm e una piastra di montaggio in acciaio zincato Gli sportelli possono essere aperti fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno Inoltre, è possibile cambiare il lato di apertura delle porte (reversibile) È possibile rimuovere gli sportelli, le piastre pressacavi e le piastre di montaggio a scopo di manutenzione Presenta valori nominali IK10 (IEC62262) e IP55 (IEC60529), che lo rendono altamente resistente agli urti, alla polvere e all'acqua L'armadio è certificato da UL, GL, LR, cUL, BV e DNV Ha una guida frontale a forma di grondaia a doppio spessore della lamiera e un corpo pezzo unico L'accessibilità per il funzionamento è dalla parte frontale


